咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
CENTRO P ER 弹簧夹套刀柄 圆柱形 适用于 ER 弹簧夹套尺寸 16
商品编号
300682 16
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:CENTRO P ER 弹簧夹套刀柄 圆柱形 适用于 ER 弹簧夹套尺寸 16
商品编号:300682 16
外径 D:22.0
Balluff 芯片安装孔:否
用于 ER 弹簧夹头:16
内冷式:是
L2:33.0
带环槽:否
径向跳动精度:≤ 3
柄直径 d:16.0
刀柄长度 L1:117.0
夹紧范围_范围起始:0.5
夹紧范围_范围结束:10.0
动平衡精度 G 对应的转速:G 2.5,在 25000 min-1 条件下

更多参数>>

应用
用于延长侧锁定刀柄或弹簧夹头刀柄的伸出长度。

提示
不适用于收缩过程。

可选附件
ER 弹簧夹套,编号 309365 − 309372,ER 微型 CP 螺母,编号 309655;309665。
装夹扳手编号 309754;309756。

技术说明
圆柱形加长杆 Fahrion CENTRO P,无装夹螺母。
存在用于内冷的通孔。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加