商品详情
- 商品名称:十二角批头,1/2 英寸 扳手开口度 10 mm
- 商品编号:642100 10
- 从动侧直径:14.5
- 驱动型式:十二角套筒扳手
- 方形驱动插口:1/2
- 长度:38.0
- 带 AS 驱动轮廓:是
- 标准:DIN 3124
- 表面:覆镍镀铬
- 扳手开口度:10.0
- 材料:HPQ® 高性能钢
- 产品类别:套筒扳手插件
更多参数>>
材料
HPQ® 高性能钢,镀镍后镀铬,因而不会发生剥落。
标准
DIN 3124
技术说明
由优质钢锻造而成,内带锥孔,便于快速扣合螺栓头。小公差的内四方可在操作工具上实现可靠紧固。内四方符合 DIN 3120。
特殊的锻造工艺确保理想的晶粒取向。紧密配合的扳手开口尺寸。不会从螺栓角部滑脱,可以保护螺栓头和螺母。经过油浴淬火硬化处理,无张力,不变形,具有精密的配合性能。经过抛光的表面。AS 驱动牙型。