咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
托盘 硬度高/肋条结构
商品编号
566672
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
566672 115
566672 125
566672 180
外径
最大圆周速度
最高转速
115mm
80m/s
13300min-1
125mm
80m/s
12500min-1
180mm
80m/s
8500min-1
销售价 数量
 
189.77
224.13
332.33
  • 商品详情

商品详情

商品名称:托盘 硬度高/肋条结构
商品编号:566672 115
技术说明

纤维砂轮支撑轮片,特别耐高温。特殊的设计,能够充分发挥纤维砂轮的性能。
坚硬、不会变形的纤维砂轮支撑轮片。支承面带有肋骨结构,在边沿和表面研磨过程中可以为磨料提供理想的支承。特制塑料,温度耐抗性特别好。特别适合开展粒度介于 36 至 60 的研磨与粗加工
属性
外径
115mm
最大圆周速度
80m/s
最高转速
13300min-1
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加