咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
75° 端面铣刀 MSRS
商品编号
224000
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
直径 D /切刃数量 Z
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
224000 80/4
224000 80/6
224000 100/4
224000 100/6
224000 125/6
224000 125/8
224000 160/8
224000 160/10
224000 200/10
224000 200/12
224000 250/12
224000 250/14
224000 315/14
224000 315/16
刀片盒螺栓
切刃数 Z
切刃直径 DC
安装孔直径
工具盒
总长度 L
最大切割深度 ap max
最大外径 Dmax
转位刀片螺栓
配套适用的转位刀片
229704
4
80mm
27mm
229765
50mm
12mm
87mm
229703(T25;7.5 Nm)
5
6
80mm
27mm
50mm
12mm
87mm
229703(T25;7.5 Nm)
5
229704
4
100mm
32mm
229765
50mm
12mm
107mm
229703(T25;7.5 Nm)
5
6
100mm
32mm
50mm
12mm
107mm
229703(T25;7.5 Nm)
5
229704
6
125mm
40mm
229765
60mm
12mm
132mm
229703(T25;7.5 Nm)
5
8
125mm
40mm
60mm
12mm
132mm
229703(T25;7.5 Nm)
5
229704
8
160mm
40mm
229765
60mm
12mm
167mm
229703(T25;7.5 Nm)
SP.. 1806
10
160mm
40mm
60mm
12mm
167mm
229703(T25;7.5 Nm)
5
229704
10
200mm
60mm
229765
60mm
12mm
207mm
229703(T25;7.5 Nm)
5
12
200mm
60mm
60mm
12mm
207mm
229703(T25;7.5 Nm)
5
229704
12
250mm
60mm
229765
60mm
12mm
257mm
229703(T25;7.5 Nm)
5
14
250mm
60mm
60mm
12mm
257mm
229703(T25;7.5 Nm)
5
229704
14
315mm
60mm
229765
60mm
12mm
322mm
229703(T25;7.5 Nm)
5
16
315mm
60mm
60mm
12mm
322mm
229703(T25;7.5 Nm)
SP.. 1806
销售价 数量
 
7879.80
10016.55
8445.66
10734.79
14691.68
16611.04
19615.24
21419.56
24573.41
27195.07
29814.10
31768.95
39982.71
42368.61

商品详情

商品名称:75° 端面铣刀 MSRS
商品编号:224000 80/4
技术说明

采用普通齿距和细密齿距的铣刀头。
应用

最大 12 mm 的切深和大进给量确保了高效率的粗加工。通过创新的转位刀片槽型,明显降低了切削压力,继而显著减少了刀具振动。这样一来,就可以增大切宽,从而大幅提高金属去除率。
技术参数
主偏角 κ
75degrees
内冷式
柄类型
带有安装孔
切削加工策略
HPC
属性
刀片盒螺栓
229704
切刃数 Z
4
切刃直径 DC
80mm
安装孔直径
27mm
工具盒
229765
总长度 L
50mm
最大切割深度 ap max
12mm
最大外径 Dmax
87mm
转位刀片螺栓
229703(T25;7.5 Nm)
配套适用的转位刀片
5
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加