首页
请登录
免费注册
我的订单
我的浏览
我的收藏
客户服务
搜索
热门搜索:
切削刀具
测量工具
个人防护
手动安装工具
Holex车间工具
咨询热线
400-821-3512
我的购物车
购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
全部商品分类
孔加工刀具
高速钢钻头
硬质合金钻头
螺纹加工刀具
丝锥
螺纹铣刀
铣加工刀具
锯带/锯盘
套式铣刀
车加工刀具
负前角刀具
正前角刀具
夹持技术
刀柄
丝锥夹持
测量工具
高度尺,高度仪
角度测量
磨削和切割工具
锉刀
打磨头
紧固工具
扳手
L型及T型扳手
夹持、剪切和冲击工具
钳类工具
线缆工具
手动安装工具
管道夹持工具
管道疏通工具
电动工具和车间用品
电动工具及配件
气动工具
车间装备
智能工位器具
清洁工具
办公用品
办公家具
办公文具
劳动保护
工作服
防护服
首页
品牌专区
应用领域
霍夫曼头条
服务
内容中心
关于我们
手动安装工具
管道夹持工具
管道疏通工具
管加工工具
打孔工具
去毛刺工具
手动刀具
夹具
拉拔分离工具
手动刀具
电工刀
多功能瑞士军刀
安全刀
实用刀
美工刀
刀片
精密刀
其他切割相关工具
刀片
可折刀片套装,10 片,18 mm“longlife” 经过波纹打磨
对比
收藏 (
)
条形条码:
替换物料:
产品名称:
产品编号:
可折刀片套装,10 片,18 mm“longlife” 经过波纹打磨
商品编号
845012
商品型号
EAN/GTIN号
自定义料号
制造商货号
商 城 价
登录后,查看您的会员价格
未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
至
服务
霍 夫 曼
发货并提供售后服务。
品牌
LUTZ BLADES®
自提
选择门店
请选择有货的门店,上门自提
规格
数目
10
数据表
查看
图纸
查看
数量
库存
中国库存:
最快当日发货 (工作时间)
德国库存:
最快21天后上海发货
订 货:
库存不足时,货期详询
立即购买
加入购物车
到店取货
·不支持退换货服务
物料号
845012 10
845012 10
刀头厚度
刀头宽度
刀杆长度
刀片数量
可折断次数
0.5mm
18mm
100mm
10
8
0.5mm
18mm
100mm
10
8
销售价
数量
170.03
170.03
加入购物车
霍 夫 曼
相关分类
电工刀
多功能瑞士军刀
安全刀
实用刀
美工刀
刀片
精密刀
其他切割相关工具
同类其他品牌
HOLEX
LÖWE
LUTZ BLADES®
martor
MOZART
KNIPEX®
BOOHER宝合
热销
1
2
Garant卷尺
¥142.37
GARANT带观察窗的卷尺 和磁力底面
¥266.84
最近浏览
清空
可折刀片套装,10 片,18 mm“longlife” 经过波纹打磨
¥154.29 元
起
可折刀片套装,10 片,18 mm“multisharp”
¥60.77 元
起
钩形快速肘夹 水平
¥366.15 元
起
商品详情
手机购买
加入购物车
价格:
规格:
10
数量:
确定
取消
商品详情
商品名称:可折刀片套装,10 片,18 mm“longlife” 经过波纹打磨
商品编号:845012
10
技术说明
坚硬刀片 ‑
Lutz® longlife
,带
TiN 涂层刀刃
,可减少刀片磨损以及明显延长使用寿命。根据切割材料,能够达到 2 − 8 倍的使用寿命。
经过波纹状打磨,并且带有 TiN 镀层的切刃。
适用于
通用型刀片,编号 845000 − 845020 和 845025 − 845080。
技术参数
涂层
TiN
属性
刀头厚度
0.5mm
刀头宽度
18mm
刀杆长度
100mm
刀片数量
10
可折断次数
8
*
价格低于:
时,通知我
*
手机号码:
*
邮箱地址:
提示
X
去付款
继续购物
对比栏
1
您还可以继续添加
2
您还可以继续添加
3
您还可以继续添加
4
您还可以继续添加
清空对比栏
隐藏
用户名:暂无
我的订单
我的收藏
我的购物车
0
在线
咨询
企业
热线
咨询热线
400-821-3512
公众号
扫码
申请
售后
TOP
订阅
退订