咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
带螺钉的备用刀片
商品编号
839660
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
839660 1
839660 2
839660 3
839660 3HM
型号
用于钻孔直径
1
3mm - 5.5mm
2
5mm - 10mm
3
10mm - 22mm
10mm - 22mm
销售价 数量
 
118.65
159.94
159.94
269.82

商品详情

商品名称:带螺钉的备用刀片
商品编号:839660 1
应用

是位于难以触及的位置上的内孔和外孔去毛刺的理想选择。
适用于

外孔和内孔去毛刺器编号 839650。
属性
型号
1
用于钻孔直径
3mm - 5.5mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加