咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
外孔及内孔去毛刺刮刀
商品编号
839650
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
839650 1
839650 2
839650 3
最大钻孔加工深度 t
用于钻孔直径
15mm
3mm - 5.5mm
17mm
5mm - 10mm
52mm
10mm - 22mm
销售价 数量
 
293.87
348.54
362.92

霍 夫 曼

相关分类

同类其他品牌

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:外孔及内孔去毛刺刮刀
商品编号:839650 1
应用

是位于难以触及的位置上的内孔和外孔去毛刺的理想选择。
技术说明

通过刀柄末端的压力螺栓,就可以将去毛刺刀的刀刃垂直送入钻孔当中。去毛刺作业十分方便,为此,只需将朝两个方向都能进行切削的刀刃旋转 180° 即可。刀片可以进行更换。用于更换刀片的内六角螺丝起子位于刀柄内。
属性
最大钻孔加工深度 t
15mm
用于钻孔直径
3mm - 5.5mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加