咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
卡簧钳 45° 弯角
商品编号
719845
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
型号
  • A0
  • A1
  • A2
  • A3
  • A4
  • J0
  • J1
  • J2
  • J3
  • J4
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
719845 A0
719845 A1
719845 A2
719845 A3
719845 A4
719845 J0
719845 J1
719845 J2
719845 J3
719845 J4
卡爪形状
卡簧钳的应用
尖端直径
总长度
标准
用于内部卡簧直径
用于外部卡簧直径
45° 弯角
弯头外圈
0.9mm
135mm
类似于 DIN 5254 标准
3mm - 10mm
45° 弯角
弯头外圈
1.3mm
135mm
类似于 DIN 5254 标准
10mm - 25mm
45° 弯角
弯头外圈
1.8mm
180mm
类似于 DIN 5254 标准
19mm - 60mm
45° 弯角
弯头外圈
2.3mm
225mm
类似于 DIN 5254 标准
40mm - 100mm
45° 弯角
弯头外圈
3.2mm
320mm
类似于 DIN 5254 标准
85mm - 140mm
45° 弯角
弯头内圈
0.9mm
135mm
类似于 DIN 5256 标准
8mm - 13mm
45° 弯角
弯头内圈
1.3mm
135mm
类似于 DIN 5256 标准
12mm - 25mm
45° 弯角
弯头内圈
1.8mm
180mm
类似于 DIN 5256 标准
19mm - 60mm
45° 弯角
弯头内圈
2.3mm
225mm
类似于 DIN 5256 标准
40mm - 100mm
45° 弯角
弯头内圈
3.2mm
320mm
类似于 DIN 5256 标准
85mm - 140mm
销售价 数量
 
231.42
215.50
231.42
289.60
441.13
211.46
205.52
210.57
263.84
394.52

商品详情

商品名称:卡簧钳 45° 弯角
商品编号:719845 J1
应用

用于安装和拆卸弹簧卡环。
技术说明

整体式锻压成型。黑色钳体经过抗蚀磷化处理,手柄带塑料覆层。
材料

铬钒钢,落锤锻造并且油淬硬化。
标准
类似于 DIN 5256。
属性
卡爪形状
45° 弯角
卡簧钳的应用
弯头内圈
尖端直径
1.3mm
总长度
135mm
标准
类似于 DIN 5256 标准
用于内部卡簧直径
12mm - 25mm
用于外部卡簧直径
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加