咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
XDLW 120408 TN
商品编号
212991
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
型号
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
212991 GGG
ISO 代码,转位刀片
修正系数 fz
刀片厚度 E
切槽时的最大切割深度 ap max
切边时的最大切割深度 ap max
型号
编程半径,针对 ap max
角半径
转位刀片后角
XDLW 120408 TN
2.5
4.76mm
0.6mm
1mm
GGG
2.6mm
0.8mm
15degrees
销售价 数量
 
416.58
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
螺距:
数量:

商品详情

商品名称:XDLW 120408 TN
商品编号:212991
提示

应用参考值适用于 ae = 0.5 ... 1×D / ap 最大
夹紧螺钉,编号 219800 必须使用最高 3.8 Nm 的扭矩进行紧固!
技术参数
类型
KU 7710
每颗刀齿的进给 fz
0.57mm
最大切割深度 ap max
1mm
20256' style="display: none;"
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加