咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
XDLW 120408 SR
商品编号
212968
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
212968 ST900
ISO 代码,转位刀片
修正系数 fz
刀片厚度 E
切割深度 ap min
切槽时的最大切割深度 ap max
切边时的最大切割深度 ap max
型号
编程半径,针对 ap max
角半径
转位刀片后角
XDLW 120408 SR
2.5
4.76mm
0.15mm
1.8mm
1.8mm
ST900
2.6mm
0.8mm
15degrees
销售价 数量
 
306.82

商品详情

商品名称:XDLW 120408 SR
商品编号:212968 ST900
提示

应用参考值适用于 ae = 0.5 ... 1×D / ap 最大
技术参数
类型
HB7530
每颗刀齿的进给 fz
1.07mm
最大切割深度 ap max
1.8mm
20264'
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加