咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
环形 / 开口扳手,无火花
商品编号
759715
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
扳手开口度
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
759715 8
759715 10
759715 11
759715 12
759715 13
759715 14
759715 15
759715 16
759715 17
759715 18
759715 19
759715 21
759715 22
759715 24
759715 27
759715 30
759715 32
759715 36
扳手开口度
扳手开口度尺寸
扳手长度 L
8mm
公制
150mm
10mm
公制
175mm
11mm
公制
175mm
12mm
公制
205mm
13mm
公制
205mm
14mm
公制
205mm
15mm
公制
225mm
16mm
公制
225mm
17mm
公制
270mm
18mm
公制
270mm
19mm
公制
270mm
21mm
公制
295mm
22mm
公制
295mm
24mm
公制
325mm
27mm
公制
355mm
30mm
公制
390mm
32mm
公制
430mm
36mm
公制
475mm
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

霍 夫 曼

同类其他品牌

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:环形 / 开口扳手,无火花
商品编号:759715 8
技术说明

特殊的 Ampco 合金,防腐抗磁。
标准

DIN 3113
材料

铝青铜合金
属性
扳手开口度
8mm
扳手开口度尺寸
公制
扳手长度 L
150mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加