咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
大锤 带山胡桃木锤柄
商品编号
750811
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
不包括锤柄在内的重量
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
750811 3
750811 4
750811 5
750811 6
750811 8
750811 10
不包括锤柄在内的重量
手柄长度
3kg
600mm
4kg
700mm
5kg
800mm
6kg
800mm
8kg
900mm
10kg
900mm
销售价 数量
 
530.57
654.91
803.96
926.70
1368.28
1644.57
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
数量:

商品详情

商品名称:大锤 带山胡桃木锤柄
商品编号:750811 3

标准

DIN 1042
材料

特殊工具钢。
技术说明

锻造的锤头,经硬化回火和全方位打磨处理。表面涂黑漆,工作面磨亮。
配有山胡桃木锤柄。

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加