商品详情
- 商品名称:卡簧钳套装,20 件套 用于内圈和外圈
- 商品编号:700170
- 尖端直径,内卡簧钳:0.9;1.3;1.8
- 最大总长度 – 外卡簧钳:180
- 卡簧钳的应用:外圈,直头 | 外圈,弯头 | 内圈,弯头 | 内圈,直头
- 最大总长度 – 内卡簧钳:180
- 标准:DIN 5256 C 和 D | DIN 5254 A 和 B
- 适用的外部卡簧直径:3 – 10;10 – 25;19 – 63
- 适用的内部卡簧直径:8 – 12;12 – 25;19 – 63
- 放置于:塑料盒
- 尖端直径,外卡簧钳:0.9;1.3;1.8
- 产品类别:卡簧钳
- 钳子数量:2
- 箭头可更换:是
更多参数>>
标准
DIN 5256 C 和 D − 用于内卡簧。
DIN 5254 A 和 B − 用于外卡簧。
技术说明
握柄和接合部分锻造加工,尖头部分可以更换(固定螺钉)。钳体镀铬,握柄带有塑料套膜。带有
开口弹簧,
开口度无级可调。供货范围
各 1 把卡簧钳,用于内卡簧和外卡簧,配有 9 对可以更换的顶尖(各 3 对直头,45° 弯头和 90° 弯头)。
标准
DIN 5256 C 和 D − 用于内卡簧。
DIN 5254 A 和 B − 用于外卡簧。
供货范围
各 1 把卡簧钳,用于内卡簧和外卡簧,配有 9 对可以更换的顶尖(各 3 对直头,45° 弯头和 90° 弯头)。
技术说明
握柄和接合部分锻造加工,尖头部分可以更换(固定螺钉)。钳体镀铬,握柄带有塑料套膜。带有开口弹簧,开口度无级可调。