咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Wera六角批头,长款,E 6.3 刀柄 Hex Plus 牙型
商品编号
674247
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
674247 3/89
674247 4/89
674247 4/152
674247 5/89
674247 5/152
674247 6/89
674247 6/152
六角
总长度
批头六角柄
3mm
89mm
E 6,3
4mm
89mm
E 6,3
4mm
152mm
E 6,3
5mm
89mm
E 6,3
5mm
152mm
E 6,3
6mm
89mm
E 6,3
6mm
152mm
E 6,3
销售价 数量
 
77.30
77.30
106.93
77.30
106.93
77.30
106.93
  • 商品详情
手机购买
商品二维码

商品详情

商品名称:Wera六角批头,长款,E 6.3 刀柄 Hex Plus 牙型
商品编号:674247
技术说明

一体化,也就是说柄部和刀身一体成型。柄部可以直接安装到电动螺丝起子上。
从规格尺寸 6/89 开始,刀身通体呈六角形。
应用

适用于 DIN 7426 内六角螺栓。
标准

DIN ISO 1173
材料

铬钒特种合金钢,高强度。
技术参数
驱动型式
六角螺丝起子
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加