咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
工具箱,采用 X-ABS 材质 可移动,带夹套
商品编号
692705
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:工具箱,采用 X-ABS 材质 可移动,带夹套
商品编号:692705
应用

是客户服务和服务工程师的理想工具箱,由于外壳材料的特殊性,表面不会损坏,并且重量低,强度高。
技术说明

X-ABS 的抗冲击强度特别高,而且不易断裂,因而适合空运。表面纹理能够耐抗刮划,具有防滑功能(橡胶涂层效果),而且特别有助于保护表面。经过阳极氧化处理的双铝合金框架,内置圆筒销子锁和经过玻璃纤维增强的合页,用于实现箱盖的锁扣。
内部配置:
1 个底部托盘,可分隔,包括
带 1 个工具夹的工具隔板,作为托盘盖板(类似于编号 692750)。
1 块带 2 个工具夹的工具隔板(编号 692720)。
1 块用于插放档案的隔板,固定安装于盖子上。
技术参数
材料
X-ABS
箱子承重量
30kg
工具存放方式
夹座
工具箱特性
适于航空运输
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加