咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
适用于米字头的螺丝起子套装,配有强力握柄 整体绝缘
商品编号
668710
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
668710 3
668710 4
668710 5
螺丝起子数量
3
4
5
销售价 数量
 
453.47
700.89
798.79

商品详情

商品名称:适用于米字头的螺丝起子套装,配有强力握柄 整体绝缘
商品编号:668710 5
应用

用于在 1000 V 以内的电压下工作。
技术说明

柄部和刀身完全绝缘,最高可以耐抗 1000 V 电压,符合 DIN EN 60900 / VDE 0682-201 标准要求。每把螺丝起子都在水池中经过电压击穿测试。
Kraftform 手柄,采用耐冲击塑料,内置柔软部分方便传递扭矩,从而减小手和臂部的负荷。
刀身采用高合金特种钢。表面亚光镀铬,黑色尖端或采用化学镀镍工艺进行加工的 Lasertip 尖端。
供货范围
各 1 把扳手编号 668700: 规格尺寸 0 − 4
技术参数
驱动型式
米字头螺丝起子
属性
螺丝起子数量
5
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加