咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
simturn AX 轴向开槽刀片
商品编号
270639
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
270639 3/4
270639 4/5
270639 4/6
f
内冷式
切宽 W
最大切深 tmax
直径 D
直径 D1
直径 D2
2.2mm
0.5mm
1.6mm
4mm
3mm
4mm
2.2mm
0.5mm
1.6mm
4mm
4mm
5mm
2.2mm
1mm
3.3mm
4mm
4mm
6mm
销售价 数量
 
822.14
847.91
825.08

商品详情

商品名称:simturn AX 轴向开槽刀片
商品编号:270639 3/4
技术说明

切削材料:X800
注意

无需更改即可达到更大的切槽直径。
D1 = Dmin 内径。
D2 = Dmin 外径。
属性
f
2.2mm
内冷式
切宽 W
0.5mm
最大切深 tmax
1.6mm
直径 D
4mm
直径 D1
3mm
直径 D2
4mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加