商品详情
- 商品名称:电子扭矩 / 转角扳手“TWdrive” 带插套式棘轮
- 商品编号:655255
技术说明
高精度电子扭矩/转角扳手,用于可靠地拧紧和检测螺栓连接。OLED 显示屏清晰明了,配有彩色显示,菜单导航极为简单。耐用的扳手拥有紧凑式壳体与坚固的四方管,通过“直接模式”可实现快速通用。最多可编程设置 200 种拧紧情况,其可汇总于流程计划中。4 种测量模式:扭矩和转角。通过带转角监控的扭矩模式或者带扭矩监控的转角模式,可获得过程可靠的结果。最多存储 2500 个测量值。可通过计算机编程;通过输入密码能够防止非授权访问。转角测量方便,无需基准臂。可以规定目标值和公差。Peak(峰值)和 Track(随动)功能模式。带有根据负载数量和时间间隔集成自动校准提醒功能。
扭力/转角扳手,
优异的人体工程学设计和独一无二的操作舒适性。计量单位:N•m、lbf·ft、lbf·in。
带顶出器的转换棘轮。
方便地读取净尺寸:对于净尺寸可变的工具,只需输入新的数值。不需要用公式进行繁琐的换算。
快速释放:安全插入,快速更换扳手头。
数据输出:USB接口使得在计算机上读取和分析数据成为可能。
警告信号:– 声音(蜂鸣器) – 光学(通过 3 个 LED 和彩色显示屏) – 触感(握柄振动)
安全可靠的操作。每个按钮的功能都是唯一的。
舒适性设置
供货范围
配套提供稳定的塑料箱(规格尺寸 400 提供钢板箱)和 3 块电池(1.5 V Mignon / AA / LR6),USB 数据电缆和用于传输测量数据的软件。
提示
根据 DIN EN ISO 6789 要求,自校准的扭矩范围起,才能保证扭矩的测量精度。
标准
根据 DIN EN ISO 6789 标准检测。