咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
十字头“Stainless”螺丝起子,带不锈钢刀身
商品编号
668280
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
668280 0
668280 1
668280 2
668280 3
刀杆长度
十字头规格
总长度
用于螺丝直径
60mm
0
141mm
至 2mm
80mm
1
178mm
2.1 − 3mm
100mm
2
205mm
3.1 − 5.2mm
150mm
3
262mm
5.3 − 7.2mm
销售价 数量
 
103.68
119.20
163.63
242.25

商品详情

商品名称:十字头“Stainless”螺丝起子,带不锈钢刀身
商品编号:668280 3
技术说明

Kraftform 手柄,采用耐冲击塑料,内置柔软部分,方便传递扭矩,从而减小手和臂部的负荷。
Wera Lasertip 刀身,采用不锈钢,带有微观粗糙化处理的传动尖端(从规格 1 起)。
技术参数
材料
不锈钢,INOX
驱动型式
十字头螺丝起子
属性
刀杆长度
150mm
十字头规格
3
总长度
262mm
用于螺丝直径
5.3 − 7.2mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加