咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
绝缘电阻测量器
商品编号
473420
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
473420 IT101
低欧姆电阻
供电
制造商名称
宽度
所含电池/蓄电池的产品编号
所含电池数量
显示范围
测量技术
电源
电阻
绝缘电阻
过压类别
重量
长度
高度
0.01Ω - 40Ω
电池驱动
IT 101
95mm
081561 LR6
4
4000
TRUE RMS(AC/DC)
4× 081561 LR6
0.01 Ω – 40 kΩ
50 kΩ – 20 GΩ
CAT IV 600 V
630g
207mm
52mm
销售价 数量
 
7419.47

商品详情

商品名称:绝缘电阻测量器
商品编号:473420 IT101
应用

测量:包括低欧姆,绝缘电阻(检验电压:50 V、100 V、250 V、500 V、1000 V)和计算对应的漏电电流,200 mA 检验电流的电阻,用于检验地线连接,极化指数,介质吸收率,电压,电阻。
特点:可以为 ISO 测量选择极限值,绿色 LED 表示检验通过,红色 LED 标记检验/外部供电电压,可以开关的测量探头,用于触发测量过程,内置存储器,用于以测量功能为单位,保存 100 条测量值,电容性电压的自动放电,测量导线的零位平衡,锁止功能。
技术说明

绝缘电阻测量装置,用于绝缘电阻和低欧姆测量 ,适用于电力设备,装置,电路,电机和发电机。
供货范围

配有工具袋、测量导线、鳄嘴夹、开关型探针、橡胶防护套、4 块电池(编号 081561 规格尺寸 LR6)。
功能

泄露电流、极化指数(PI)、吸收率(DAR)、自动放电功能、测量导线的零位平衡。
技术参数
校准
I11
属性
低欧姆电阻
0.01Ω - 40Ω
供电
电池驱动
制造商名称
IT 101
宽度
95mm
所含电池/蓄电池的产品编号
081561 LR6
所含电池数量
4
显示范围
4000
测量技术
TRUE RMS(AC/DC)
电源
4× 081561 LR6
电阻
0.01 Ω – 40 kΩ
绝缘电阻
50 kΩ – 20 GΩ
过压类别
CAT IV 600 V
重量
630g
长度
207mm
高度
52mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加