咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
RENNSTEIG电工用凿刀
商品编号
743000
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
743000 200
743000 250
743000 300
刀刃宽度
总长度
柄直径
重量
10mm
200mm
8mm
98g
12mm
250mm
10mm
190g
14mm
300mm
12mm
330g
销售价 数量
 
44.03
50.62
72.84

霍 夫 曼

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:RENNSTEIG电工用凿刀
商品编号:743000 300
材料

铬钒空气淬火钢硬化制成,表面有涂层。
标准

按照 DIN 7255 获得安全认证。
技术说明

由八边形钢棒制成(细长型),硬化且回火。刀刃均匀硬化;可以重复研磨而不需要重新硬化。刀头特殊回火处理,防止刀头碎裂。
属性
刀刃宽度
14mm
总长度
300mm
柄直径
12mm
重量
330g
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加