咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
碳纤维镊子,非常细的尖端
商品编号
727508
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:碳纤维镊子,非常细的尖端
商品编号:727508
箭头可更换:是
尖端形状:细尖头,直型
材料:抗磁耐酸不锈钢
长度:130
产品类别:镊子
静电性能:EGB/ESD
尖端材料:碳纤维
尖端特性:耐高温,最高可达 270 °C。

更多参数>>

技术说明

采用不生锈、抗磁且耐酸的钢材制成。碳纤维尖端,导电、抗磁、耐酸,最高可承受 270 °C 高温。
技术说明
采用不生锈、抗磁且耐酸的钢材制成。碳纤维尖端,导电、抗磁、耐酸,最高可承受 270 °C 高温。

技术参数
长度
130mm
防静电
EGB/ESD
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加