咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
十字凿刀
商品编号
740600
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
740600 125
740600 150
740600 175
740600 200
740600 250
740600 300
刀刃宽度
总长度
重量
5mm
125mm
100g
6mm
150mm
180g
7mm
175mm
210g
8mm
200mm
340g
9mm
250mm
455g
9mm
300mm
600g
销售价 数量
 
54.89
59.24
68.27
81.76
101.14
144.97

商品详情

商品名称:十字凿刀
商品编号:740600 300
标准

DIN 6451
按照 DIN 7255 获得安全认证。
材料

铬钒空气淬火钢硬化制成,表面有涂层。
技术说明

采用扁椭圆钢,经过淬火硬化和回火加工。刀刃经过均匀的硬化加工,可以多次修磨,而无需重新硬化加工。特殊的冲头热处理加工,可以避免凿头上发生碎裂剥落。
属性
刀刃宽度
9mm
总长度
300mm
重量
600g
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加