咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
木工麻花钻
商品编号
795305
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
795305 3
795305 4
795305 5
795305 6
795305 8
795305 10
795305 12
总长度
钻头直径
70mm
3mm
75mm
4mm
85mm
5mm
95mm
6mm
117mm
8mm
133mm
10mm
151mm
12mm
销售价 数量
 
45.44
45.44
56.81
74.06
87.65
112.10
145.57

霍 夫 曼

同类其他品牌

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:木工麻花钻
商品编号:795305 12
技术说明

研磨的精密构造,带有 2 个切削刃,2 个预切刀刃和定心尖。
HSS 木材麻花钻,特殊的粗车刀,钻取的孔壁整齐干净,双刃能产生高圆度。
属性
总长度
151mm
钻头直径
12mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加