咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
平头凿刀
商品编号
740500
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
740500 100
740500 125
740500 150
740500 175
740500 200
740500 250
740500 300
刀刃宽度
总长度
重量
15mm
100mm
90g
18mm
125mm
150g
18mm
150mm
205g
21mm
175mm
280g
24mm
200mm
370g
25mm
250mm
500g
26mm
300mm
605g
销售价 数量
 
48.27
51.94
58.13
73.44
86.33
110.17
135.33

商品详情

商品名称:平头凿刀
商品编号:740500 100
材料

铬钒空气淬火钢硬化制成,表面有涂层。
技术说明

采用扁椭圆钢,经过淬火硬化和回火加工。刀刃经过均匀的硬化加工,可以多次修磨,而无需重新硬化加工。特殊的冲头热处理加工,可以避免凿头上发生碎裂剥落。
标准

DIN 6453。
按照 DIN 7255 获得安全认证。
属性
刀刃宽度
15mm
总长度
100mm
重量
90g
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加