咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
PB平头凿刀特殊品质
商品编号
741000
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
741000 120
741000 130
741000 150
741000 165
741000 180
刀刃宽度
总长度
重量
10mm
120mm
45g
12mm
130mm
75g
14mm
150mm
87g
18mm
165mm
139g
22mm
180mm
208g
销售价 数量
 
87.04
115.85
125.90
159.98
207.55

商品详情

商品名称:PB平头凿刀特殊品质
商品编号:741000 120
技术说明

整体淬火硬化和回火加工。刀刃经过均匀的硬化加工,可以多次修磨,而无需重新硬化加工。特殊的冲头热处理加工,可以避免凿头上发生碎裂剥落。特殊品质,也就是说硬度极高(约 59 HRC),而韧性同样也很好。
材料

铬钒合金钢制成。表面镀铬。
属性
刀刃宽度
10mm
总长度
120mm
重量
45g
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加