咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
90° 方肩铣刀 MECH11 直径 D /刃数Z 32/4 mm
商品编号
227453 32/4
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:90° 方肩铣刀 MECH11 直径 D /刃数Z 32/4 mm
商品编号:227453 32/4
USP1:90° MECH11 Weldon 柄部
转位式刀片数量:20.0
悬伸长度 L1:55.0
有效切刃数量 Zeff:4
铣削应用:方肩铣削
总长度 L总:117.0
内冷式:是
ISO 代码,转位刀片:BDMT 11T308
配套适用的转位刀片:BDMT 11T308
刀柄形状:Weldon 刀柄
切刃直径 DC:32.0
转位刀片 螺钉:229708(T8;1.2 Nm)

更多参数>>

技术说明
带凹槽的转位刀片能够降低切削力和振动。相较而言,在切削深度 ap 相同的情况下可增大切入宽度 ae。即使配合功率低的机器也可实现理想的生产效率。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加