咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
小型长度测量台 Precimar 型号 SM60-5
商品编号
424920 SM60-5
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:小型长度测量台 Precimar 型号 SM60-5
商品编号:424920 SM60-5
棘轮停止器:否
重量:9.0
测量面直径:6
测量力:5
量程:25
测量面平行度:1
测量工具:模拟
产品类别:带精密显示表的间隙计

更多参数>>

可选附件
千分表,编号 434314 规格尺寸 25;434318 规格尺寸 25;434320 规格尺寸 25;434324 规格尺寸 25;434656 规格尺寸 25;434655 规格尺寸 25;紧凑型长度测量仪,434707 规格尺寸 1200;感应式卡规 434760 规格尺寸 2004M

供货范围
无精密量表或千分表。

技术说明
小型长度测量台,可在加工区域内实现快速精准测量。可无级调节高度的支承台 (⌀ 60 mm)。通过内置联接器保护所用测量工具。经过硬化处理的测量表面。可搭配所有带 8 mm 夹紧柄的带表测量仪器(可按需提供)使用。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加