咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
BDMT 11T308 ER-N3 型号 ST1400
商品编号
227473 ST1400
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:BDMT 11T308 ER-N3 型号 ST1400
商品编号:227473 ST1400
空气:适用
修正系数 fz:2.5
转位刀片(次级刀片)最大横向进给:10.0
产品类别:转位刀片,用于铣削
切槽时的最大切割深度 ap max:8.0
切边时的最大切割深度 ap max:8.0
切割深度 ap min:0.2
转位刀片后角:15.0
每颗刀齿的进给 fz:0.09 ? 0.16
型号:ST1400
类型:PR1825
刀具材料:硬质合金

更多参数>>

提示
铣刀配有同等数量的 N2 和 N3 转位刀片。请留意刀柄上的装配提示信息。
应用参考值,适用于 ae = 0.3×D。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加