商品详情
- 商品名称:DUO-LOCK HAIMER MILL 0.75xD Z3 AlTiN
- 商品编号:220312 10
- 铝金属(短切屑):有条件适用
- 进给量 fz,针对抗拉强度 < 900?N/mm2 的钢的修边加工:0.06
- 标准:工厂标准
- 配套适用的定位件:带螺纹
- Φ扳手开口度 SW:8.0
- 切削刃长度 L2:7.5
- 刀具材料:整体硬质合金
- 螺纹升角:36
- 螺旋角特征:不相同
- 公差,公称直径:f8
- 型号:N
- 进给量 fz,针对抗拉强度 < 900?N/mm2 的钢的开槽铣削:0.03
更多参数>>
提示
全槽应用参考值,针对 apmax </= 0.5 × D。
技术说明
DUO-LOCK HAIMER MILL:作为通用刀具使用。用于坡铣和钻孔旋转进给铣削的独特的端面刃型。具有短悬伸部分的应用的首选。DUO-LOCK HAIMER MILL Power Series:具有长悬伸部分和不稳定夹紧条件的应用的首选。为了在悬伸部分较长的情况下保证非常平稳地运行,首选 VHM 加长件。