咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
电缆剪,带延长杆 电缆直径 32 mm
商品编号
731100 32
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:电缆剪,带延长杆 电缆直径 32 mm
商品编号:731100 32
操纵:机械式,单手,棘轮原理
电缆直径:32
总长度:250
握柄:多组份套筒
夹紧保护:是
多股芯线剪切能力,最大横截面积:240
材料:特殊品质的特种工具钢,锻造,油淬硬化
产品类别:剪刀

更多参数>>

应用
用于平整地剪切铝线和铜线(也适用于电缆)。不适用于钢丝剪切,硬质铝合金以及带有硬质覆层的铜导线的剪切。

材料
刀具由特种钢制成,手柄由钢板制成,带有握柄套管。

提示
对于单芯电缆,剪切力减少约 30%。

技术说明
刀头带有镰刀形刀刃和复合功能(单手操作)。双重刀刃可确保直角剪切。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加