咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
字带盒 12 mm×5.5 m 聚乙稀基 型号 W
商品编号
085517 W
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:字带盒 12 mm×5.5 m 聚乙稀基 型号 W
商品编号:085517 W
带色:白色
色带材料:乙烯基
色带宽度:12
色带长度:5.5
字符颜色:黑色
型号:RHINO
产品类别:标签带

更多参数>>

提示
更多标签参见在线商店。也可以购买优惠包装(编号 085519 W、085539 W、085551 W)。

技术说明
适用于 Rhino 系列的 DYMO 工业标签带,彩色乙烯基,白底黑字,12 mm × 5.5 m。
适用于常规标记的乙烯基标签带,不仅适合极端条件,也可耐受潮湿、化学品和紫外线照射,是室内外应用的理想选择。有广泛的颜色可供选择,符合重要的 OSHA、ANSI 和 ISO 颜色标准。

技术说明
防水且且可以揭下的标签带 D1 配套用于标签打印机,编号 085500。
柔软的乙烯基标签带,可以在圆弧半径小的拐角上确保长久粘附。
工业用字带盒,配套用于编号 085500,规格尺寸 4200 和规格尺寸 5200。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加