商品详情
- 商品名称:电缆端套、插头和连接器压接套装 包括压接钳
- 商品编号:729723
- 宽度:170.0
- 高度:68.0
- 适用的芯端套管:否
- 长度:265.0
- 产品类别:压接钳
更多参数>>
技术说明
全系列套装,用于卡接最常用的
绝缘环形端子、插头和连接器。坚固且强劲的压接钳,采用曲柄传动,用于横截面积为
0.5 − 6 mm2 的电缆。供货范围
压接钳,编号 729722 规格尺寸 6IS 和 285 个常用的电缆端套,插头和连接件,配套稳定的塑料盒(TANOS MINI-systainer®),带有 2 个可以堆垛的塑料分隔匣。
供货范围
压接钳,编号 729722 规格尺寸 6IS 和 285 个常用的电缆端套,插头和连接件,配套稳定的塑料盒(TANOS MINI-systainer®),带有 2 个可以堆垛的塑料分隔匣。
技术说明
全系列套装,用于卡接最常用的绝缘环形端子、插头和连接器。坚固且强劲的压接钳,采用曲柄传动,用于横截面积为 0.5 − 6 mm2 的电缆。