咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
O 形环槽去毛刺刮刀刀片 HSS
商品编号
838760
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:O 形环槽去毛刺刮刀刀片 HSS
商品编号:838760
产品类别:刀身

更多参数>>

应用

用于内孔中最宽 3 mm 的槽口去毛刺操作(例如:O 形环槽)。
适用于

Roto-Drive 去毛刺器编号 838605。
应用
用于内孔中最宽 3 mm 的槽口去毛刺操作(例如:O 形环槽)。

适用于
Roto-Drive 去毛刺器编号 838605。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加