咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
一字头螺丝起子,带有“multicraft”强力握柄
商品编号
660900
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
660900 3,5
660900 4
660900 5,5
660900 6,5
660900 8
660900 10
660900 13
刀刃厚度 a
刀刃宽度 b
刀杆长度
刀身编号
助力六角台阶
总长度
0.5mm
3.5mm
90mm
1
180mm
0.6mm
4mm
100mm
2
195mm
0.8mm
5.5mm
120mm
3
220mm
1mm
6.5mm
140mm
4
245mm
1.2mm
8mm
160mm
5
10mm
270mm
1.6mm
10mm
180mm
6
13mm
300mm
2mm
13mm
200mm
7
13mm
320mm
销售价 数量
 
76.97
83.87
98.24
115.95
188.78
229.34
283.73

商品详情

商品名称:一字头螺丝起子,带有“multicraft”强力握柄
商品编号:660900 8
应用

适合维修和装配作业,用于拧松咬死的螺栓等。
技术说明

多种坚固耐用的螺丝刀,带有锥形刀头(刀刃)和 6 角扳手。
Multicraft 动力手柄采用抗冲击塑料(无镉)制成,特别易于抓握,即使用油腻的手也不打滑。
刀杆由 PB Swiss Tools 特种合金制成,硬度极高,韧性出色。呈平面平行的分级刀刃。从规格尺寸 8 起,带有六角形附件,作为扳手辅助工具。表面镀镍并镀铬,刀刃呈黑色。
优点

  • 呈平面平行的分级刀刃,采用平面而非线性接触,提高扭矩传递。
  • 无凸轮滑脱效应。
  • 刀刃与标准和非标准螺丝槽口完美匹配。
  • 手柄光滑,无毛刺,防止摩擦手掌。
  • 凸圆设计,符合人体工程学,带有易于抓握且呵护皮肤的表面,确保操作舒适,并且可以传递高扭矩。
  • 滚动保护。
  • 带有驱动图标和规格标识。

技术参数
驱动型式
一字头螺丝起子
属性
刀刃厚度 a
1.2mm
刀刃宽度 b
8mm
刀杆长度
160mm
刀身编号
5
助力六角台阶
10mm
总长度
270mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加