咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
硬质合金空心钻套 不带有定心钻
商品编号
788000
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
788000 35
788000 50
788000 68
788000 82
788000 90
总长度
钻头直径
58mm
35mm
58mm
50mm
50mm
68mm
50mm
82mm
50mm
90mm
销售价 数量
 
778.19
878.63
1046.11
1208.52
1546.03

霍 夫 曼

同类其他品牌

最近浏览

清空
  • 商品详情

商品详情

商品名称:硬质合金空心钻套 不带有定心钻
商品编号:788000 82
应用

用于较大孔的钻孔操作,以及用电锤或冲击钻在混凝土,砖石,天然石头等材料上打洞。
技术说明

空心钻头配用经过金刚石研磨的硬质合金刀片。
带有 M16 内螺纹,配套用于编号 788022。
技术参数
刀具材料
HM
冲击应用 / 非冲击应用
冲击钻削
属性
总长度
50mm
钻头直径
82mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加