咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
木工麻花钻
商品编号
795300
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
795300 3
795300 4
795300 5
795300 6
795300 8
795300 10
795300 12
总长度
钻头直径
60mm
3mm
75mm
4mm
85mm
5mm
97mm
6mm
117mm
8mm
133mm
10mm
151mm
12mm
销售价 数量
 
22.12
22.12
22.12
22.12
41.90
35.61
57.62

商品详情

商品名称:木工麻花钻
商品编号:795300 8
技术说明

研磨的精密构造,带有 2 个切削刃,2 个预切刀刃和定心尖。
属性
总长度
117mm
钻头直径
8mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加