咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
双头回旋套筒扳手
商品编号
621400
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
621400 10X11
621400 12X13
621400 14X15
621400 16X18
621400 17X19
头部直径 D1
头部直径 D2
扳手开口度 1
扳手开口度 2
扳手长度 L
14.7mm
15.9mm
10mm
11mm
202mm
17.2mm
18.4mm
12mm
13mm
228mm
19.7mm
20.9mm
14mm
15mm
227mm
22.2mm
24.7mm
16mm
18mm
249mm
23.7mm
26.3mm
17mm
19mm
250mm
销售价 数量
 
520.83
565.36
599.34
787.82
753.75

商品详情

商品名称:双头回旋套筒扳手
商品编号:621400 10X11
材料

铬合金钢制成;镀铬;具有光整的表面(无锋利边缘)。
技术说明

模压锻造;扳手开口度公差精度高;12 角。内置的压力弹簧可以将扳手头部固定到位。
稳定的双 T 型柄部,大深度且薄壁的扳手头部,采用 AS Drive 牙型。可以活动的套筒头(最多可以摆转 220°)。
技术参数
驱动型式
十二角套筒扳手
属性
头部直径 D1
14.7mm
头部直径 D2
15.9mm
扳手开口度 1
10mm
扳手开口度 2
11mm
扳手长度 L
202mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加