商品详情
- 商品名称:SECUR LAB 实验室用切割砂轮 D×T×H(mm)
- 商品编号:598710
应用
- 在固定式切割磨床上对实验室里的冶金试验材料进行切割。
- 只能采用湿磨,需要冷却润滑。
- 工作速度 30 m/s,最大 50 m/s。
- 压紧力过高可导致切割偏移。
技术说明
SECUR LAB 高性能实验室用切割片,无织物,合成树脂结合剂的氧化铝涂层,用于切割熔炼钢,所有种类的粉末冶金钢以及不同硬度的铁。
技术说明
中等硬度的切割片,用于材料硬度大约 20−62 HRC(250−700 HV)。
规格:A80-BM。