咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
高精度内圆砂轮 D×T×H(mm)
商品编号
595051
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

霍 夫 曼

同类其他品牌

最近浏览

清空
  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:高精度内圆砂轮 D×T×H(mm)
商品编号:595051
INOC:有条件适用
钢材硬度 < 55 HRC:适用
磨料缩写:A
砂轮直径 D:50
钢材硬度 < 60 HRC:有条件适用
产品名称属性:50×40×16
钢材抗拉强度 < 900 N/mm2:有条件适用
空隙直径 P:30.0
砂轮宽度 T:40
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm2:有条件适用
研磨工序:内圆
产品类别:内圆砂轮

更多参数>>

规格

97A802I5V112 Steel universal。
应用

在内圆磨削中广泛使用,例如通孔、配合的磨削。
技术说明

高性能特种刚玉内圆砂轮,采用陶瓷粘结剂。
应用
在内圆磨削中广泛使用,例如通孔、配合的磨削。

规格
97A802I5V112 Steel universal。

技术说明
高性能特种刚玉内圆砂轮,采用陶瓷粘结剂。

技术参数
空隙深度 F 1
13mm
研磨工序
内圆
磨料缩写
A
空隙直径 P
30mm
型式
5
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加