咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
皮革工具包带有中间隔层
商品编号
690200
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:皮革工具包带有中间隔层
商品编号:690200
内部尺寸,长度:400
工具存放方式:插槽
内部尺寸,高度:280
重量:2.9
材料:皮革
产品类别:工具运输系统
内部尺寸,宽度:140
开放式手提袋:否

更多参数>>

技术说明

正面壁板可以通过两条强劲的拉链打开。宽体搁槽,用于存放较大的工具。正面壁板,侧壁板和底面都额外进行了加固。
底槽采用镀锌钢板。中间隔壁板可以向前或者向后倾斜,或者完全拆下。带有一个用于存放图纸的内袋。
技术说明
正面壁板可以通过两条强劲的拉链打开。宽体搁槽,用于存放较大的工具。正面壁板,侧壁板和底面都额外进行了加固。
底槽采用镀锌钢板。中间隔壁板可以向前或者向后倾斜,或者完全拆下。带有一个用于存放图纸的内袋。

技术参数
材料
皮革
工具存放方式
插槽
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加