咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
带单手抽屉单独解锁装置的 ESD 抽屉 抽屉正面高度 150 mm
商品编号
972036 150
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:带单手抽屉单独解锁装置的 ESD 抽屉 抽屉正面高度 150 mm
商品编号:972036 150
静电性能:EGB/ESD
正面高度:150
有效宽度:300.0
有效高度:125
有效深度:500.0
抽屉抽出(部分抽出/完全抽出):100
抽屉 / 抽出式搁板承重量:75
抽屉有效宽度 × 有效深度(G):12×20G
抽屉有效面积(G):12×20
为每个抽屉装配锁具:单手
有效宽度(单位:G):12
有效深度(单位:G):20

更多参数>>

颜色
抽屉主体和正面为淡灰色,近似于 RAL 7035 ESD 粉末镀层。

提示
每个柜体只能使用前部高度为 50 mm 的抽屉,仅在顶部位置。

适用于
所有 ESD 柜体 16G。

技术说明
100% 全抽出式抽屉,采用稳定的钢结构,可拉出不同的深度,负载能力达 75 kg。铝制抓握条。抽屉,带冲压孔,25 mm 间隔,用于固定开槽分隔板(抽屉正面高度 75 mm )。
采用单手抽屉单独解锁结构 - 可防止抽屉在运输期间打开。必须用于所有装配台车或者可移动工作台以及相应柜体。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加