咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
盲铆钉螺母箱
商品编号
770290
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:盲铆钉螺母箱
商品编号:770290
适合加工的铝盲铆螺帽:M4 – M6
适合于钢、黄铜和不锈钢盲铆螺帽:M4 – M5
产品类别:Hand riveting tool

更多参数>>

供货范围

抽芯铆钉螺母用手动铆接枪“GBM 10”,适用于接合材料厚度 0.25 至 3 mm。包括螺纹心轴和接口 M4、M5 和 M6;4 种尺寸的盲铆螺母:
约 50 件 铝 M4×6×11.0 mm
约 50 件 铝 M5×7×11.5 mm
约 50 件 铝 M5×7×13.5 mm
约 40 件 铝 M6×9×15.5 mm。
配有坚固的塑料盒。
技术说明

高品质手用铆钉钳,采用优质压铸铝材质,钳柄为锻造铬钒钢材质。快速更换螺纹芯轴,无需工具。
供货范围
抽芯铆钉螺母用手动铆接枪“GBM 10”,适用于接合材料厚度 0.25 至 3 mm。包括螺纹心轴和接口 M4、M5 和 M6;4 种尺寸的盲铆螺母:
约 50 件 铝 M4×6×11.0 mm
约 50 件 铝 M5×7×11.5 mm
约 50 件 铝 M5×7×13.5 mm
约 40 件 铝 M6×9×15.5 mm。
配有坚固的塑料盒。

技术说明
高品质手用铆钉钳,采用优质压铸铝材质,钳柄为锻造铬钒钢材质。快速更换螺纹芯轴,无需工具。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加