商品详情
- 商品名称:切割砂轮 D×T×H(mm)
- 商品编号:598520
- 产品类别:切割砂轮片
- 钢材硬度 < 60 HRC:适用
- 孔径 H:20
- 磨料:刚玉,无织物树脂复合
- 钢材硬度 < 55 HRC:适用
- 钢材抗拉强度 < 1400 N/mm2:适用
- 型式:41N
- 规格说明:A60N5B68 HSS
- 砂轮宽度 T:1
- 磨料缩写:A
- 干:适用
- 砂轮直径 D:125
更多参数>>
应用
- 在固定式切割磨床上进行切断作业(不带加固织物,即不适合用于手持式切断作业)。
- 工作速度 30 m/s,最大 80 m/s。
规格
A60N5B68 HSS。提示
锯条打磨用砂轮片请垂询(VPE = 10 片)。
技术说明
合成树脂粘结的刚玉切割砂轮,适用于各类钢件和高速钢。
应用
- 在固定式切割磨床上进行切断作业(不带加固织物,即不适合用于手持式切断作业)。
- 工作速度 30 m/s,最大 80 m/s。
提示
锯条打磨用砂轮片请垂询(VPE = 10 片)。
规格
A60N5B68 HSS。
技术说明
合成树脂粘结的刚玉切割砂轮,适用于各类钢件和高速钢。