咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
HOLEX套筒式扳手
商品编号
620120
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
承诺
  • 包退
扳手开口度
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
620120 4X5
620120 5,5X7
620120 6X7
620120 8X9
620120 8X10
620120 10X11
620120 10X13
620120 12X13
620120 13X17
620120 14X15
620120 14X17
620120 16X17
620120 17X19
620120 18X19
620120 18X21
620120 19X22
620120 20X22
620120 21X23
620120 21X24
620120 22X24
620120 24X27
620120 25X28
620120 27X32
620120 30X32
620120 30X34
620120 32X36
620120 36X41
620120 41X46
620120 46X50
620120 50X55
620120 55X60
总长度
扳手开口度 1
扳手开口度 2
钻孔旋转销直径
110mm
4mm
5mm
5.3mm
110mm
5.5mm
7mm
6.3mm
110mm
6mm
7mm
6.3mm
110mm
8mm
9mm
6.3mm
120mm
8mm
10mm
6.3mm
120mm
10mm
11mm
6.3mm
140mm
10mm
13mm
8.5mm
140mm
12mm
13mm
8.5mm
150mm
13mm
17mm
10.5mm
140mm
14mm
15mm
8.5mm
150mm
14mm
17mm
10.5mm
150mm
16mm
17mm
10.5mm
160mm
17mm
19mm
12.5mm
160mm
18mm
19mm
12.5mm
160mm
18mm
21mm
12.5mm
170mm
19mm
22mm
12.5mm
170mm
20mm
22mm
12.5mm
170mm
21mm
23mm
14.5mm
170mm
21mm
24mm
14.5mm
190mm
22mm
24mm
14.5mm
190mm
24mm
27mm
14.5mm
200mm
25mm
28mm
16.5mm
200mm
27mm
32mm
16.5mm
200mm
30mm
32mm
16.5mm
200mm
30mm
34mm
16.5mm
220mm
32mm
36mm
18.5mm
220mm
36mm
41mm
18.5mm
240mm
41mm
46mm
21mm
240mm
46mm
50mm
21mm
240mm
50mm
55mm
21mm
240mm
55mm
60mm
21mm
销售价 数量
 
61.94
63.11
63.11
67.14
71.92
71.92
82.07
82.07
111.01
89.73
111.01
111.01
142.86
142.86
155.74
155.74
155.74
161.08
180.04
180.04
180.04
188.44
229.53
229.53
275.14
275.14
319.13
376.87
580.51
823.65
930.02

商品详情

商品名称:HOLEX套筒式扳手
商品编号:620120 4X5

技术说明

由薄壁经过热处理的钢管制成,带有用于插滑杆的横向孔。
材料

经过热处理的钢管,镀铬。
标准

DIN 896 B

属性
总长度
110mm
扳手开口度 1
4mm
扳手开口度 2
5mm
钻孔旋转销直径
5.3mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加