咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
梅开扳手
商品编号
613900
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
扳手开口度
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
613900 4
613900 4,5
613900 5
613900 5,5
613900 6
613900 7
613900 8
613900 9
613900 10
613900 11
613900 12
613900 13
613900 14
613900 15
613900 16
613900 17
613900 18
613900 19
613900 20
613900 21
613900 22
613900 23
613900 24
613900 25
613900 27
613900 30
613900 32
613900 34
613900 36
613900 41
613900 46
扳手开口度
扳手开口度尺寸
扳手长度 L
最大套环高度 h2 max
最大开口高度 h1
4mm
公制
100mm
6mm
4mm
4.5mm
公制
100mm
6mm
4mm
5mm
公制
100mm
6mm
4mm
5.5mm
公制
100mm
6mm
4mm
6mm
公制
100mm
6mm
4mm
7mm
公制
110mm
7mm
4mm
8mm
公制
120mm
7mm
4.5mm
9mm
公制
130mm
8mm
4.5mm
10mm
公制
140mm
9mm
5mm
11mm
公制
150mm
10mm
5.5mm
12mm
公制
160mm
10mm
5.5mm
13mm
公制
170mm
11mm
6.5mm
14mm
公制
180mm
12mm
6.5mm
15mm
公制
190mm
12mm
7mm
16mm
公制
200mm
13mm
8mm
17mm
公制
210mm
13mm
8mm
18mm
公制
220mm
14mm
9mm
19mm
公制
230mm
14mm
9mm
20mm
公制
240mm
14mm
9mm
21mm
公制
250mm
15mm
10mm
22mm
公制
260mm
15mm
10mm
23mm
公制
270mm
15mm
10mm
24mm
公制
280mm
16mm
12mm
25mm
公制
290mm
16mm
12mm
27mm
公制
310mm
18mm
13mm
30mm
公制
340mm
20mm
14mm
32mm
公制
360mm
21mm
14mm
34mm
公制
380mm
21mm
14mm
36mm
公制
400mm
24mm
15mm
41mm
公制
442mm
26mm
17mm
46mm
公制
492mm
28mm
18mm
销售价 数量
 
67.73
67.73
70.34
52.84
50.51
50.95
51.95
54.99
49.94
56.15
62.24
64.26
73.51
75.99
90.02
90.75
95.52
107.53
112.31
130.55
140.97
179.90
169.62
200.59
197.41
238.08
265.15
477.61
480.79
568.36
695.72

商品详情

商品名称:梅开扳手
商品编号:613900 11

材料

HOLEX − 铬钒钢,经过磷化处理。
标准

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738
技术说明

模压锻造。扳手开口度公差很小。
带有椭圆形手柄。

属性
扳手开口度
11mm
扳手开口度尺寸
公制
扳手长度 L
150mm
最大套环高度 h2 max
10mm
最大开口高度 h1
5.5mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加