咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
变径环组,用于砂轮的自然孔
商品编号
596000
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
596000 32
596000 51
596000 76
变径环内径
用于砂轮的天然孔
16mm 20mm 25mm
32mm
32mm
51mm
40mm 51mm
76mm
销售价 数量
 
27.29
9.43
19.68

商品详情

商品名称:变径环组,用于砂轮的自然孔
商品编号:596000 76

技术说明

用于缩小砂轮的孔径。

属性
变径环内径
40mm 51mm
用于砂轮的天然孔
76mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加