咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
QuickRelease 1/2 英寸方头套筒扳手套装 22 件套
商品编号
637891
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:QuickRelease 1/2 英寸方头套筒扳手套装 22 件套
商品编号:637891
方形驱动插口:1/2
部件数量:22
产品类别:套筒扳手
长度:454.0
驱动型式:六角套筒扳手
扳手开口度范围,六角套筒扳手:10-32
带 QuickRelease:是
高度:64.0
包装:ABS 塑料盒
宽度:253.0
扳手开口度尺寸:公制

更多参数>>

技术说明

驱动/连接件,符合 DIN 3122 / 3123 标准要求;套筒扳手套筒,符合 DIN 3124 标准要求。内/外四方符合 DIN 3120 标准要求。
快速释放套装,配套防破裂的 ABS 塑料箱,带有泡沫塑料衬里。棘轮、加长杆、万向接头和套筒扳手套筒形成了一个连接可靠的单元。只需通过按钮,就可以实现快速而方便的拆装。
材料

铬合金钢制成,镀铬。
应用

适用于螺纹 M6 − M22 的外六角螺栓/螺母。
供货范围

六角套筒头组: 16 件,编号 642200 规格尺寸 10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;21;22;24;27;30;32
1 根横柄 QR: 编号 641350
3 根加长杆 QR: 编号 641045 规格尺寸 75;130;255
1 个万向球节头 QR: 编号 641650
1 个棘轮 QR: 编号 640440
放置于: ABS 塑料盒
应用
适用于螺纹 M6 − M22 的外六角螺栓/螺母。

材料
铬合金钢制成,镀铬。

Supplied with table use
六角套筒: 16 件,编号 642200 规格尺寸 10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;21;22;24;27;30;32
T形手柄: 1件,编号 641350
加长柄: 3件,编号 641045 规格尺寸 75;130;255
万向接头: 1件,编号 641650
棘轮扳手: 1件,编号 640440
放置于: ABS 塑料盒

技术说明
驱动/连接件,符合 DIN3122 / 3123 标准要求;套筒符合 DIN3124 标准要求。内/外四方符合 DIN 3120 标准要求。
快速释放套装,配套防破裂的 ABS 塑料箱,带有泡沫塑料衬里。棘轮、加长杆、万向接头和套筒扳手套筒形成了一个连接可靠的单元。只需通过按钮,就可以实现快速而方便的拆装。

技术参数
高度
64mm
宽度
253mm
长度
454mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加