咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
研磨和检测用虎钳 带丝杠轴
商品编号
363250
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
363250 70
363250 120
主体高度 G
卡爪宽度 A
卡爪高度 C
总宽度 B
总长度 a
最大夹紧范围 b
重量
62mm
70mm
30mm
70mm
160mm
80mm
3kg
55mm
120mm
40mm
120mm
255mm
140mm
13.9kg
销售价 数量
 
8948.91
26710.08
  • 商品详情

商品详情

商品名称:研磨和检测用虎钳 带丝杠轴
商品编号:363250 70

精度

范围在 0.005 mm / 100 mm 内。
技术说明

打磨而成的棱形槽卡爪。
完全采用钢材制成;经过淬硬处理,各面均经过研磨,用于 4 面加工。
带丝杠。具有横向棱形槽。
供货范围

含坚固的包装盒。
应用

用于精确加工及检测。

属性
主体高度 G
62mm
卡爪宽度 A
70mm
卡爪高度 C
30mm
总宽度 B
70mm
总长度 a
160mm
最大夹紧范围 b
80mm
重量
3kg
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加