咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
十二角套筒,3/4 英寸
商品编号
644600
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
扳手开口度
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
644600 1
644600 2
644600 7/8
644600 15/16
从动侧直径
扳手开口度
长度
37mm
1inch
52mm
67mm
2inch
80mm
33mm
7/8inch
51mm
34mm
15/16inch
51mm
销售价 数量
 
283.94
701.40
286.59
286.59

霍 夫 曼

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:十二角套筒,3/4 英寸
商品编号:644600 1

技术说明

采用高品质的钢锻造而成,内壁采用锥口设计,因而可以快速定位螺钉头部。高精度的扳手开口度。内四方驱动头,符合 DIN 3120-D 20 标准要求,带有钻孔和解锁按钮。
标准

DIN 3120-D 20
材料

采用铬合金钢制成,在镀镍层上再镀铬,抗龟裂。

技术参数
方形驱动插口
3/4inch
驱动型式
十二角套筒扳手
属性
从动侧直径
37mm
扳手开口度
1inch
长度
52mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加